RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード84340745 品番193-9548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃〜+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装

仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 28V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 32mm
長さ = 44mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 4mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする