Microchip コンバータ, 1.3A, 34 V, 表面実装 MIC4680YM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84340824 品番MIC4680YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc

仕様
出力電流 Max = 1.3A
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力電圧 Min = 1.25 V
入力電圧 Min = 4 V
入力電圧 Max = 34 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 220 kHz
パッケージタイプ = SOIC
スイッチングレギュレータ = あり
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする