Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84341025 品番660-314-64-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ

仕様
実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードピン
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 20mA
強度 = 30mcd
長さ = 22.6mm
定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする