RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード84341287 品番S02-30200250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。

仕様
シリーズ = S02
取付方法 = 表面実装
寸法 = 30 x 20 x 2.5mm
高さ = 2.5mm
長さ = 30mm
幅 = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする