PVW-62 ぺブルウォール 1坪セット 四国化成 84342956 PVW-62 ぺブルウォール 1坪セット 四国化成 84342956 PVW-62 ぺブルウォール 1坪セット 四国化成 84342956 PVW-62 ぺブルウォール 1坪セット 四国化成 84342956

ぺブルウォール 1坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15.639kg) 注文コード84342956 品番PVW-62
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。

主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー) セット内容骨材1袋、樹脂1セット 使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。 正味質量(g)骨材13000/袋、ボンド2000/袋、接着強化剤42/袋、粉末添加剤97/袋、プライマー500/缶 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)3.3 塗布厚さ(mm)2 標準加水量0.6L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※天然石に鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする