曜日別特売
MIC5219-3.3YM5-TR Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5219-3.3YM5-TR MICROCHIP 84343299

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5219-3.3YM5-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84343299品番MIC5219-3.3YM5-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様
出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.1 %/V
ロードレギュレーション = 0.7 %%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23μA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 2.9mm
MIC5219 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする