Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">´ ;/font>3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現