四国化成
美ブロHG 2点セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(17.05kg)
注文コード
84344128
品番
BHG-S143
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途
目地部にへこみがない新設ブロック塀など
主な用途
塀
主成分
ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維
セット内容
ex.シーラー1袋、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋
使用方法
【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。
正味質量(g)
ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
塗布面積(m
2
)
2
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)
上塗材:3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量
上塗材:1.3L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。