曜日別特売
EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212

※仕上げ(代表色)

EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212
EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212
EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212
EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212
EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212
EBW-WN104 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346212

リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(2.65kg×4セット)注文コード84346212品番EBW-WN104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

古い外壁のリフォームに最適!塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。

使用場所屋内外兼用主成分アクリルシリコンエマルションセット内容(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※下地が白華している場合は、白華を除去した後、ジュラックスシーラーBを塗布してから施工してください。
※パール色・ゴールド色は、平滑な下地または平滑に近い下地に施工した際にローラー跡が残る場合があります。
※ぺブルウォール、ネオしっくい、ネオしっくいクリームには施工できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする