※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンガ標識GEM

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ウガイ推進 注文コード84351496 品番GEM-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は文字内容など97種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

文字内容ウガイ推進 取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600 アズワン品番64-6557-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84351462
2020-01-14
用途:
「落雪にご注意ください」の表現・表記がいいのでは?
運輸・通信業

「落雪にご注意ください」の、表記・表現がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20059813
2022-05-05
用途:
道路近くの伐採作業
農・林・水産業

イラスト、マンガだと見ただけでわかる。
クルマのドライバーは
文字だと、読みとるヒマが無いから
いいらしい。

対象商品:
20059795
2017-04-28
用途:
社内の安全啓発に
製造業

頑丈で気に入っています。カッティングシートで下部に社名を入れてみました。

3人が参考にしています
対象商品:
84351462
2020-01-12
用途:
言葉(文字)表現が、おかしいのでは?
運輸・通信業

文字表現として「落雪にご注意ください」が、正しいのでは?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする