※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 非常口標識/避難誘導
中輝度蓄光式誘導標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84351672
品番
TSN801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m
2
のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。
文字内容
非常口→
取付方式
ステッカー
材質
蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤
寸法(mm)
360×120
アズワン品番
64-6553-96
用途
非常時の誘導に
仕様
消防認定品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300