ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84352216 品番4XH0Z42451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,870

クランプ

仕様●製品タイプ:TV/ビデオキャプチャ機器●USBビデオキャプチャーデバイスシリーズは、SDIまたはHDMI端子から最大1080p60までの映像信号をPCに転送できるUSBビデオキャプチャーデバイスです。USB 3.1 gen1(USB 3.0)規格に対応した転送速度5Gbps のType-Cコネクタを採用。これにより映像信号の非圧縮、かつ低遅延での転送を可能にしました。また、WindowsやMac OS搭載の標準ドライバーにて映像や音声入力ができるUVC(USB Video Class)規格に対応。プラグ&プレイでのシンプルな接続・操作を実現しました。USBバスパワー駆動に対応し、電源も不要です。その他、マイクや音楽などの音声を映像に重畳するオーディオエンベデッド機能を搭載。ステレオミニジャック端子(3.5mm)経由で、2ch 48kHz音声信号を映像にエンベデッドし、映像と一緒にPCへ取り込むことが可能です。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●SDIまたはHDMI端子からPC(Windows/Mac OS)へ映像や音声を転送し、他社製ソフトウェア (「OBS Studio」/「Skype」/「Zoom」/「YouTube Live」/「FaceTime」など) を利用し録画・ライブ配信が簡単に行えます。●カメラなどの映像出力機器から出力されるSDIやHDMI映像信号を、プラグ&プレイで非圧縮・低遅延PC転送できるコンパクトサイズのUSBビデオキャプチャーデバイスシリーズは、テレビ会議、ライブ配信、ゲーム配信、イベントやスタジオ収録など、プロアマ問わずあらゆる場面でご活用いただけます。●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L011BAV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7685-93
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする