A113B20C06S3 タチエリチタン肩当有フルハーネス用 NSP空調服TM(ウェア、立ち襟用スペーサー、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス) 空調服 84354883

タチエリチタン肩当有フルハーネス用 NSP空調服TM(ウェア、立ち襟用スペーサー、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84354883 品番A113B20C06S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

立ち襟チタン肩当有フルハーネス用NSP空調服

セット内容ウェア・立ち襟用スペーサー・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス サイズL シルバー(ファン色:ブラック) 用途スポーツ・アウトドアなど多目的にご使用いただけます。 胸囲(cm)120 混率(%)エアコンテック(ポリエステル100) 肩幅(cm)52 着丈(cm)66 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 裾廻り(cm)82 裄丈(cm)82
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする