空調服
タチエリチタン肩当有フルハーネス用 NSP空調服TM(ウェア、立ち襟用スペーサー、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
84355565
品番
A113G20C66S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
立ち襟チタン肩当有フルハーネス用NSP空調服
用途
スポーツ・アウトドアなど多目的にご使用いただけます。
セット内容
ウェア・立ち襟用スペーサー・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス
サイズ
3L
色
シルバー/チャコール(ファン色:グレー)
胸囲(cm)
132
混率(%)
エアコンテック(ポリエステル100)
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
裾廻り(cm)
92
裄丈(cm)
88
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。