※色の詳細は各品番をご確認ください

カラーラインテープ スマートバリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 84359284 品番 SBL-50G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム
床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.305±0.005 主な用途表示・安全用 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする