SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H120GT02加工スミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84360097
品番
CMB-A3PN
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8)
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:83(Wb)×60(Hb)
質量(kg)
0.3〜0.4
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
166
外形寸法H(mm)
120
キャップ
ノーマル