T-H120GT02加工スミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84360106 品番CMB-A3PQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8) 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:83(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.3〜0.4 適合規格防塵 外形寸法W(mm)166 外形寸法H(mm)120 キャップフランジ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする