SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H120VT3-W4加工スミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ナイロン樹脂
注文コード
84360185
品番
CMB-A3KQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)
質量(kg)
0.3〜0.4
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
196
外形寸法H(mm)
120
キャップ
フランジ付