SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H120加工ナシ160W120H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ナイロン樹脂
注文コード
84360212
品番
CMB-160N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
ナイロン樹脂
質量(kg)
0.3〜0.4
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
160
外形寸法H(mm)
120
キャップ
ノーマル