SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H170加工ナシ200W170H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84360772
品番
CY1-200N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.8
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
200
外形寸法H(mm)
170
キャップ
ノーマル