SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H200VT3-Q5加工スミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
モニターアーム用天面穴加工付、穴加工ボックス
注文コード
84361068
品番
C2B-A3KM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モニターアーム用天面穴加工付、穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)
質量(kg)
1.0
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
248
外形寸法H(mm)
207
キャップ
ノーマル