SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H200GP-33/43加工スミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
穴加工ボックス
注文コード
84361086
品番
C2B-A3DQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:シュナイダーGP-4301(画面インチ5.7)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
角穴:156(Wa)×123.5(Ha)、機器取付:129(Wb)×105(Hb)
質量(kg)
1.1
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
258
外形寸法H(mm)
207
キャップ
フランジ付