SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D65VT3-Q5加工スミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84361698
品番
C3B-A22K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)
質量(kg)
1.1〜1.3
タイプ
ボックス裏面:コインロックタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
320
外形寸法H(mm)
260