SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D85VT3-V7スイッチ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84362172
品番
CCB-A25K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)
質量(kg)
2.0
タイプ
ボックス裏面:トビラタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
380
外形寸法H(mm)
275