SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D85GT1565スイッチ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84362346
品番
CCB-A23M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2508/2708(画面インチ8.4)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:162.5(Wb)×135(Hb)
質量(kg)
1.9〜2.0
タイプ
ボックス裏面:ネジ止めタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
375
外形寸法H(mm)
270