SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
TBOX-D85-三菱(GT2512/2712用)穴加工ボックス(裏面ネジ止めタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84362757
品番
CCB-AG4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb)
質量(kg)
2.4〜2.5
タイプ
モニターアーム用天面穴加工付ネジ止めタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
420
外形寸法H(mm)
325