アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
84362917
品番
P-MR0.45
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。
サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。
溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様
●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20〜400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500〜1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mm
アズワン品番
67-8970-76