SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D105VT3-S12スイッチ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84362942
品番
CXB-A85M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)
質量(kg)
2.3
タイプ
モニターアーム用天面穴加工付ネジ止めタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
465
外形寸法H(mm)
310