SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-F352GT1585加工スミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84363913
品番
CGB-A34M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:205(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)
2.4〜2.6
タイプ
ボックス裏面:トビラタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
410
外形寸法H(mm)
315