SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
照光式
取付可能スイッチ
オムロン:照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)
注文コード
84365146
品番
NAC-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
180
タイプ
標準タイプ
種類
照光式
頭径(Φmm)
30
断面寸法(mm)
50×57(D)
取付可能スイッチ
オムロン:照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)