Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様Φ22スイッチ用ボックス 種類照光式 取付可能スイッチオムロン:照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R) 注文コード84365182 品番NAC-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・種類・取付可能スイッチなど35種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ22スイッチ用ボックス 質量(g)450 タイプ標準タイプ 種類照光式 頭径(Φmm)40 断面寸法(mm)64×80(D) 取付可能スイッチオムロン:照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする