SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
種類
照光式
取付可能スイッチ
オムロン:正角形照光式押釦1a(緑) A22L-CG-24A-10M(C1S-712G)、正角形照光式押釦1a(赤) A22L-CR-24A-10M(C1S-712R)、照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R)
注文コード
84365304
品番
NAC-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
質量(g)
760
タイプ
標準タイプ
種類
照光式
断面寸法(mm)
64×80(D)
取付可能スイッチ
オムロン:正角形照光式押釦1a(緑) A22L-CG-24A-10M(C1S-712G)、正角形照光式押釦1a(赤) A22L-CR-24A-10M(C1S-712R)、照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R)