SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
非照光式
取付可能スイッチ
オムロン:長角形照光式押釦1c(緑) A165L-JGM-24D-1(C1S-605G)、長角形照光式押釦1c(赤) A165L-JRM-24D-1(C1S-605R)、非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)
注文コード
84365557
品番
NCC-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
360
タイプ
標準タイプ
種類
非照光式
断面寸法(mm)
45×65(D)
取付可能スイッチ
オムロン:長角形照光式押釦1c(緑) A165L-JGM-24D-1(C1S-605G)、長角形照光式押釦1c(赤) A165L-JRM-24D-1(C1S-605R)、非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)