SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
非照光式
取付可能スイッチ
オムロン:長角形押釦1c(緑) A165-JGM-1(C1S-607G)、長角形押釦1c(赤) A165-JRM-1(C1S-607R)、非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)
注文コード
84365602
品番
AIO-M310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
320
タイプ
標準タイプ
種類
非照光式
断面寸法(mm)
45×45(D)
取付可能スイッチ
オムロン:長角形押釦1c(緑) A165-JGM-1(C1S-607G)、長角形押釦1c(赤) A165-JRM-1(C1S-607R)、非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)