SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付可能スイッチ
A22L-CG-24A-10M (C1S-712G)
注文コード
84366232
品番
NAC-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形
寸法(mm)
64×80D
質量(g)
430
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A22L-CG-24A-10M (C1S-712G)