SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付可能スイッチ
A165-TGM-1 (C1S-704G)
注文コード
84366284
品番
NAC-12H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
丸形
寸法(mm)
50×57D
質量(g)
230
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A165-TGM-1 (C1S-704G)