Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付可能スイッチA165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)、A165L-TRM-24D-1 (C1S-703R)、A165L-TYM-24D-1 (C1S-703Y) 注文コード84366503 品番AIO-A30D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は取付可能スイッチなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線あり 形状丸形 寸法(mm)45×45D 質量(g)290 タイプ照光式 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂 取付可能スイッチA165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)、A165L-TRM-24D-1 (C1S-703R)、A165L-TYM-24D-1 (C1S-703Y)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする