SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付可能スイッチ
M165-JG-24D (C1S-609G)
注文コード
84366686
品番
AIO-M106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形
寸法(mm)
45×45D
質量(g)
150
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
M165-JG-24D (C1S-609G)