Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様Φ16スイッチ用ボックス 種類照光式 取付可能スイッチIDEC:長角形押釦1c(緑) AB6H-M1G(C1S-627G)、長角形押釦1c(赤) AB6H-M1R(C1S-627R)、照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R) 注文コード84367982 品番NEC-319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様・種類・取付可能スイッチなど44種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ16スイッチ用ボックス 質量(g)360 タイプ標準タイプ 種類照光式 断面寸法(mm)45×65(D) 取付可能スイッチIDEC:長角形押釦1c(緑) AB6H-M1G(C1S-627G)、長角形押釦1c(赤) AB6H-M1R(C1S-627R)、照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84365304
2022-11-20
用途:
ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ 様 (製造業)

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

対象商品:
84365304
2022-11-17
用途:
ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ 様 (製造業)

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする