SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
非照光式
取付可能スイッチ
IDEC:非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R)
注文コード
84368034
品番
AIO-M108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
220
タイプ
標準タイプ
種類
非照光式
頭径(Φmm)
30
断面寸法(mm)
45×45(D)
取付可能スイッチ
IDEC:非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R)