SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
非照光式
取付可能スイッチ
IDEC:非常停止2bΦ40 XA1E-BV402R(C1S-684R)
注文コード
84368086
品番
NGC-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
260
タイプ
標準タイプ
種類
非照光式
頭径(Φmm)
40
断面寸法(mm)
50×57(D)
取付可能スイッチ
IDEC:非常停止2bΦ40 XA1E-BV402R(C1S-684R)