Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様Φ16スイッチ用ボックス 種類非照光式 取付可能スイッチIDEC:長角形照光式押釦1c(緑) AL6H-M14G(C1S-624G)、長角形照光式押釦1c(赤) AL6H-M14R(C1S-624R)、非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R) 注文コード84368192 品番NGC-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・種類・取付可能スイッチなど44種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ16スイッチ用ボックス 質量(g)350 タイプ標準タイプ 種類非照光式 断面寸法(mm)45×65(D) 取付可能スイッチIDEC:長角形照光式押釦1c(緑) AL6H-M14G(C1S-624G)、長角形照光式押釦1c(赤) AL6H-M14R(C1S-624R)、非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84365304
2022-11-20
用途:
ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ 様 (製造業)

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

対象商品:
84365304
2022-11-17
用途:
ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ 様 (製造業)

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする