SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84369145
品番
AIO-M316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
丸形
寸法(mm)
45×45D
質量(g)
300
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)、LB6ML-M1T14Y (C1S-686Y)