SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
照光式
取付可能スイッチ
富士電機:長角形照光式押釦1a-1b(緑) AH165-TLG11E3(C1S-634G)、長角形照光式押釦1a-1b(赤) AH165-TLR11E3(C1S-634R)、照光式非常停止1a-1bΦ32 AR16V0L-11E3R(C1S-754R)
注文コード
84370423
品番
NJC-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
370
タイプ
標準タイプ
種類
照光式
断面寸法(mm)
45×65(D)
取付可能スイッチ
富士電機:長角形照光式押釦1a-1b(緑) AH165-TLG11E3(C1S-634G)、長角形照光式押釦1a-1b(赤) AH165-TLR11E3(C1S-634R)、照光式非常停止1a-1bΦ32 AR16V0L-11E3R(C1S-754R)