SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-8080D大型表示灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
配線あり
形状
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(1灯タイプ)
取付可能スイッチ
HW1P-5Q4G (C1S-730G)、HW1P-5Q4R (C1S-730R)
注文コード
84370922
品番
NEC-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,907
販売価格(税別)
¥
7,188
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・取付可能スイッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(1灯タイプ)
寸法(mm)
80×80D
質量(g)
390
タイプ
照光式1灯タイプ
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
-
照光色
緑
取付可能スイッチ
HW1P-5Q4G (C1S-730G)、HW1P-5Q4R (C1S-730R)