SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Lスイッチ1点防水1点1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84371008
品番
NAC-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
260
タイプ
防水タイプ
種類
照光式
頭径(Φmm)
40
断面寸法(mm)
45×45(L)
取付可能スイッチ
オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A165E-LM-24D-02(C1S-702R)