SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
スイッチ3点(GR)防水ノーマル1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84371202
品番
NAC-339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ
寸法(mm)
64×80
質量(g)
690
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A22-CG-10M (C1S-713G)、A22-CR-10M (C1S-713R)、A22EL-M-24A-02 (C1S-710R)