S-4545Lスイッチ1点防水1点

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 注文コード84371787 品番NDC-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は形状など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線なし 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 寸法(mm)45×45L 質量(g)110 タイプ非照光式 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂 適合ボックスCLB-110S 取付可能スイッチ-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84371762
2019-08-31
用途:
トラックの外装スイッチとして。
トータルサポートYokohata 様 (農・林・水産業)

作りもしっかりしているし、取り付けもそやすかったです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする