SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Lスイッチ2点R(GR)防水1点1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84372207
品番
NAC-23D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
丸形
寸法(mm)
45×45L
質量(g)
280
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)、A165L-TRM-24D-1 (C1S-703R)