SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-6480スイッチ2点S(GR)防水1点
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84373372
品番
NDC-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
角形
寸法(mm)
64×80
質量(g)
360
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
適合ボックス
C6B-263S